曜日別特売
TB-20160 セラバンド(50ヤード) Hygenic 20500436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラバンド(50ヤード)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
黒色
内容量1個注文コード20500436品番TB-20160
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。

松吉医科器械コード20-6285-05種別最強黒色幅(mm)150長さ(m)46材質特殊天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする