※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Hygenic
セラバンド(6ヤード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黄褐色
黄褐色
赤色
青色
黒色
銀色
金色
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20500463
品番
TB-20010
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
種別
極弱
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
150
色
黄褐色
長さ(m)
5.5
松吉医科器械コード
20-6286-00