※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミムロ
ストーマメッシュヘルニア保護ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
開口部(mm)
60
50
60
70
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20501696
品番
3010
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
開口部が上下開きですので、パウチの挿入が容易です。
開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかり押さえます。
面板オープンタイプ。
サイズ
L
ベルト幅W×長さL(mm)
130×1150
適応胴囲(cm)
105~120
開口部(mm)
60
松吉医科器械コード
23-3673-02
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色
オフホワイト