日本エンゼル
ソフトタッチクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×250×130
400×250×130
500×300×150
900×450×200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20503358
品番
NKY100-40
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
中綿が最適に動くので摩擦が少なく、低反発素材よりもやさしく体圧分散します。
丸洗いできるので衛生的です。
色
ライトグリーン
材質
(中身)ポリエステル100%<ダクロンメモレル>、(表地)ポリエステル100%
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×250×130
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下・20分以内)
松吉医科器械コード
24-3006-00