曜日別特売
PC-WR-M1 アルファプラ ウェルピー(レギュラー) タイカ 20503832

アルファプラ ウェルピー(レギュラー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプミニ
内容量1式(2個)注文コード20503832品番PC-WR-M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。

材質(中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%タイプミニ寸法(幅W×長さL)(mm)300×500洗濯方法洗濯○(手洗い)松吉医科器械コード23-2425-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする