ピジョン タヒラ
ハビナースビーズパッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
590×830
475×430
270×345
290×330
240×590
210×550
360×530
590×830
470×485
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20504715
品番
11148
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
数種類の大きさの違うビーズ(発泡スチロールの粒)を採用。
色
サックス系花柄
材質
(中身)発泡スチロール、(表地)ポリエステル65%・綿35%<抗菌・防臭加工>
寸法(mm)
590×830
タイプ
背当て用/7型
洗濯方法
洗濯○(ぬるま湯でブラシ洗い)、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード
20-6601-06