ケアマックスコーポレーション
ビーズパッド 棒型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
550×220
600×250×75
550×220
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20504785
品番
4974
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
肌にやさしいタオル地のビーズパッドです。
タイプ
棒型
寸法(mm)
550×220
材質
(中身)ポリスチレンビーズ、(表地)綿0%・ポリエステル40%
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
松吉医科器械コード
23-2430-04