曜日別特売
No.4017 車いすシートベルト 特殊衣料 20505643

車いすシートベルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプカーバックル
内容量1個注文コード20505643品番No.4017
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強固で安心なバックルです。

松吉医科器械コード23-6227-02タイプカーバックル寸法(幅W×長さL)(mm)50×1500材質ポリエステル、ポリアセタール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20505652
2025-11-07
用途: 電動三輪車の乗車時
岸本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

走行中に段差で身体が跳ねて危ないので付けてみたが、長さの調節が面倒。バックルを留めた後、ワンタッチで締められたら最高なのだが。

対象商品 : 20505643
2021-09-15
用途: 車椅子のベルト
福祉タクシー楽楽医療・福祉・介護関連業

取り付け簡単だし、これて安全です!転倒したりするリスクがなくなりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする