FIC-004P 浴室用ガッチリ踏み台 東光機材 20509168

浴室用ガッチリ踏み台

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×200
ピンク
内容量1個注文コード20509168品番FIC-004P
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

浴槽の内外で出入りの踏み台や半身浴のいすとして使用できます。
錆に強いステンレス製で、体重120kgの方までご使用いただけます。

ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×200質量(kg)3天板寸法(幅W×奥行D)(mm)365×265松吉医科器械コード23-7142-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20509168
2021-09-21
用途: 足腰弱った母の入浴 バスタブの中に
農・林・水産業

母は喜んいるがお湯の中やや不安定なので
次はあし吸盤有りを買うかもです

対象商品 : 20509152
2018-01-12
用途: 87歳老人の入浴の際使用する。
その他業種

購入時には やや高価だとおもいましたが、ステンレス製であることは 
非常に重要である事が分かりました。 手入れもし易く、信頼して 使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする