VQZ1150-4L1 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150 SMC 20509643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
(1) AC100 (50/60Hz)
(2) AC200 (50/60Hz)
(5) DC24
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線
内容量1個注文コード20509643品番VQZ1150-4L1
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする