VQZ1150-5MB1-01-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150 SMC 20509668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(1) AC100 (50/60Hz)
(2) AC200 (50/60Hz)
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
切換方式(1) 2位置シングル
内容量1個注文コード20509668品番VQZ1150-5MB1-01-Q
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする