VQZ1151B-5MB1-01 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1151B SMC 20509713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1151B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20509713品番VQZ1151B-5MB1-01
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする