※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1151R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル電圧(V)
(6) DC12
DC24
(6) DC12
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
2位置シングル
(1) 2位置シングル ダブル配線
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20509738
品番
VQZ1151R-6LO1-Q
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(6) DC12
ファンクション
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード