曜日別特売
VQZ1220-5L1-C4-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1220 SMC 20509756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
(6) DC12
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
内容量1個注文コード20509756品番VQZ1220-5L1-C4-Q
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする