曜日別特売
403306 入浴介護用エプロン フットマーク 20509764

入浴介護用エプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ピンク
内容量1着注文コード20509764品番403306
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抗菌・防臭加工で衛生的。
耐熱フィルムを使用。

ピンクサイズM着丈(cm)125アズワン品番8-1589-01松吉医科器械コード23-2598-00材質(表地)ポリウレタン、(裏地)ポリエステル幅(cm)108洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする