VQZ1250-2M1-01 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1250 SMC 20509887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)切換方式(2) 2位置ダブル注文コード20509887品番VQZ1250-2M1-01
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする