VQZ1250-5MOB1-01 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1250 SMC 20509905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル注文コード20509905品番VQZ1250-5MOB1-01
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする