※着用例
ジンナイ
防水ソフトエプロン (ソフト胸付前掛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
M
L
LL
EL
色
ブルーベリー
ホワイト
マスカット
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20510315
品番
550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
軽量でソフトな素材。抗菌加工を施しているので、衛生的です。
色
ブルーベリー
サイズ
M
幅(cm)
80
総丈(cm)
100
松吉医科器械コード
23-6259-00
材質
ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)