VQZ2120-5YZ1-M5-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120 SMC 20510465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5ねじ注文コード20510465品番VQZ2120-5YZ1-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの種類(-) Rc管接続口径(M5) M5ねじ切換方式(1) 2位置シングルコイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YZ) DINターミナルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準形CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする