曜日別特売
1123A オカモト 洗髪器 サッパリさん オカモト[安全靴・作業靴] 20510543

オカモト 洗髪器 サッパリさん

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20510543品番1123A
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

外側に広く角が丸いので破れにくく、洗髪がしやすい形状です。

セット内容本体、防水シート、エプロン、枕、排水ホース、ハンドポンプ、エアー抜き栓、専用ボトル(750mL)×2本材質(本体)ポリウレタン、(防水シート・エプロン)ポリ塩化ビニール、ポリエステル容量(L)7シートサイズ(mm)(防水)950×650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×490×165アズワン品番0-622-21松吉医科器械コード23-2566-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする