曜日別特売
VQZ2120K-5YZB1-C4 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120K SMC 20510587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(YZ) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20510587品番VQZ2120K-5YZB1-C4
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(YZ) DINターミナル手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)シール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする