3751-4 ニューマジカルケープ ワコウ 20510708

※着用例

ニューマジカルケープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20510708品番3751-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

表面は特殊ラミネート加工。

材質ポリエステルトリコット(特殊ラミネート加工・完全防水加工)ピンク寸法(幅W×長さL)(cm)95×110首廻り(cm)50後ろ丈(cm)60松吉医科器械コード23-2574-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
205107083751-418608398-3751-4 No.3751 ニューマジカルケープ ワコウ 18608398No.3751 ニューマジカルケープワコウ1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20510692
2022-03-04
用途: 理髪用
農・林・水産業

全体的に長めで裾が反っていた方が良いと思う。
首回りの長さがあれば良い。

対象商品 : 20510692
2016-03-16
用途: 洗髪等

丁寧な縫製で作りは良好です。首周りは汎用的で、子供から大人の男性まで利用可能でしょう。表面は滑らかで、裏面は縦線が入っているので纏わり難くなっています。同種の製品よりも後ろ丈が長めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする