ワコウ
防水ソフトケープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20510762
品番
7220
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
裏面は肌触りのよいパイル地。
手術後のシャンプーやシャワー時に傷口をやさしくカバーします。
材質
(表面)ポリエステル100%<ポリウレタンコーティング>、(裏面)綿100%
色
アイボリー
寸法(幅W×長さL)(cm)
68×83
首廻り(cm)
48
前丈(cm)
42
松吉医科器械コード
23-2576-00