曜日別特売
No.0973 介助ベルト たすけ帯O型 (入浴用) 特殊衣料 20510814

介助ベルト たすけ帯O型 (入浴用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ウエスト(cm)60~85
内容量1個注文コード20510814品番No.0973
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マジックテープとバックルで装着が簡単です。
とっさの時につかみやすいよう、ゆとりのある持ち手が横4本と縦2本付いています

松吉医科器械コード23-6255-00サイズMウエスト(cm)60~85材質(表地)ポリエステル75%・ナイロン25%、(裏地)ポリエステル100%、(中材)ナイロン70%・ポリエステル30%、(持ち手)ナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする