曜日別特売
No.0970 介助ベルト たすけ帯V型 (入浴用) 特殊衣料 20510832

介助ベルト たすけ帯V型 (入浴用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20510832品番No.0970
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

両肢と腰にベルトを通すため体重が分散し、介助者への負担が軽減されます。
肌触りのよい晒を使用しています。

材質(表地)綿100%、(中材)ナイロン70%・ポリエステル30%、(持ち手)ナイロン100%腰廻り(cm)70~105松吉医科器械コード23-6254-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする