曜日別特売
VQZ2121B-5YO1-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2121B SMC 20510867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2121B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(G) グロメット (DC仕様)
(YZ) DINターミナル
内容量1個注文コード20510867品番VQZ2121B-5YO1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする