SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2121B
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20510858
VQZ2121B-5G1-C6-Q
CADデータダウンロード
(G) グロメット (DC仕様)
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510867
VQZ2121B-5YO1-C6-Q
CADデータダウンロード
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510876
VQZ2121B-5YZBW1-C6
CADデータダウンロード
(YZ) DINターミナル
(B) ロック式 (要工具型)
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください