曜日別特売
VQZ2121B-5YZBW1-C6 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2121B SMC 20510876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2121B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(YZ) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
(G) グロメット (DC仕様)
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
内容量1個注文コード20510876品番VQZ2121B-5YZBW1-C6
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
保護構造
IP65対応
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする