※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(M5) M5ねじ
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(M5) M5ねじ
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
(-) Rc
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20511348
品番
VQZ2220-5MO1-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(M5) M5ねじ
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準形
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード