※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(M5) M5ねじ
(M5) M5ねじ
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
(G) グロメット (DC仕様)
(G) グロメット (DC仕様)
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(F) G
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20511375
品番
VQZ2220B-5G1-M5
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(M5) M5ねじ
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CADデータダウンロード