※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20511409
品番
VQZ2220K-5YO1-C6F
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CADデータダウンロード