※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2221
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(5) DC24
(1) AC100 (50/60Hz)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(M5) M5ねじ
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
(M) M形プラグコネクタ リード線付
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(T) NPTF
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20511454
品番
VQZ2221-5YZW1-C4
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
保護構造
IP65対応
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準形
CADデータダウンロード