曜日別特売
VQZ2250-3LO1 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2250 SMC 20511463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし注文コード20511463品番VQZ2250-3LO1
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする