VQZ2250K-5LO1-01-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2250K SMC 20511524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2250K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(B) ロック式 (要工具型)
内容量1個注文コード20511524品番VQZ2250K-5LO1-01-Q
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc接続口径(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプCE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする