※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2320
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20511628
品番
VQZ2320-5YS1-M5
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
(YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(M5) M5ねじ
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準形
CADデータダウンロード