VQZ2350K-5G1-02 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2350K SMC 20511768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2350K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20511768品番VQZ2350K-5G1-02
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする