VQZ2351B-5MO1 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2351B SMC 20511908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2351B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(L) L形プラグコネクタ リード線付
内容量1個注文コード20511908品番VQZ2351B-5MO1
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする