曜日別特売
11155 ハビナース Wカバースタンダード ピジョン タヒラ 20511986

ハビナース Wカバースタンダード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3L
オレンジ
内容量1個注文コード20511986品番11155
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高透湿素材でムレを軽減。
ゴワゴワ感のない柔らかな素材。

サイズ3Lオレンジ材質(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100<防水透湿加工>ヒップ(cm)110~130洗濯方法洗濯○(60℃)、乾燥機○(80℃)松吉医科器械コード20-6176-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする