※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2420K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル電圧(V)
(6) DC12
(5) DC24
(6) DC12
管接続口径
(M5) M5ねじ
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(M5) M5ねじ
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
(G) グロメット (DC仕様)
(G) グロメット (DC仕様)
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512057
品番
VQZ2420K-6G1-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
管接続口径
(M5) M5ねじ
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
コイル電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード