VQZ2421-5GB1-C6 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2421 SMC 20512084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2421

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)注文コード20512084品番VQZ2421-5GB1-C6
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする