※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2521
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
(2) AC200 (50/60Hz)
(5) DC24
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(M5) M5ねじ
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
(Y) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512197
品番
VQZ2521-2YB1-C6
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
コイル電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準形
CADデータダウンロード