VQZ2521-5YZB1-M5 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2521 SMC 20512206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2521

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
管接続口径(M5) M5ねじ
リード線取出方法(YZ) DINターミナル
内容量1個注文コード20512206品番VQZ2521-5YZB1-M5
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径(M5) M5ねじリード線取出方法(YZ) DINターミナルコイル電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)ファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする