曜日別特売
VQZ2820-5LOB1-C6 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2820 SMC 20512224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2820

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20512224品番VQZ2820-5LOB1-C6
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(8) 混載用3ポート N.C.リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする