特殊衣料
スムースキャップ1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
M
S
色
グレー(キチンキトサン)
アイボリー(オーガニック)
ブラウン(オーガニック)
ブラック(キチンキトサン)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512275
品番
2048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
肌にやさしいオーガニックコットンとキチンキトサン素材を使用しています。
性別を問わないシンプルなデザイン。
色
グレー(キチンキトサン)
材質
綿98%・レーヨン2%
サイズ
M
頭囲(cm)
55~59
松吉医科器械コード
23-6291-00