曜日別特売
VQZ2851-5YZ1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2851 SMC 20512285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2851

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(YZ) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(Y) DINターミナル
内容量1個注文コード20512285品番VQZ2851-5YZ1-Q
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
リード線取出方法(YZ) DINターミナル手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準形CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする