※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊衣料
スムースキャップ1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
M
S
色
ブラック(キチンキトサン)
アイボリー(オーガニック)
ブラウン(オーガニック)
ブラック(キチンキトサン)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512327
品番
2048
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
肌にやさしいオーガニックコットンとキチンキトサン素材を使用しています。
性別を問わないシンプルなデザイン。
色
ブラック(キチンキトサン)
材質
綿98%・レーヨン2%
サイズ
S
頭囲(cm)
50~54
松吉医科器械コード
23-6291-01