日本エンゼル
介護ねまき コンビネーション (フルオープン型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブロックベージュ
ブロックベージュ
タータンブルー
タータングリーン
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512722
品番
5738-TA
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
フルオープン型の介護ねまき。
引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック式。
色
ブロックベージュ
サイズ
S
材質
綿35%・ポリエステル65%(ツイル)
胸囲(cm)
80~90
身長(cm)
148~158
ウエスト(cm)
66~76
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-3169-00