曜日別特売
VQZ3121-3YO1-02F-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3121 SMC 20512906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3121

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)管接続口径(02) Rc 1/4注文コード20512906品番VQZ3121-3YO1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの種類(F) G管接続口径(02) Rc 1/4切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなしポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20512809
2022-11-30
用途: 化粧缶 封函機エアー制御
株式会社石田屋今市工場

落雷により電装部品作動不良取り付け後ソレノイドバルブもダウン

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする