日本エンゼル
介護ねまき コンビネーション (フルオープン型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブロックグリーン
ブロックベージュ
タータンブルー
タータングリーン
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512914
品番
5738-TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
フルオープン型の介護ねまき。
引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック式。
色
ブロックグリーン
サイズ
LL
材質
綿35%・ポリエステル65%(ツイル)
胸囲(cm)
98~108
身長(cm)
172~182
ウエスト(cm)
90~100
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-3169-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20512914
5738-TA
11100897
5738-TA
コンビネーション (フルオープン型) (オールシーズン)
東京エンゼル
1着
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました