曜日別特売
VQZ3121BR-5GB1-02F-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3121BR SMC 20513256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3121BR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20513256品番VQZ3121BR-5GB1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(02) Rc 1/4切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプCE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする